テレビ用高音質スピーカー リモコン付き
好評のTW-D7OPTを更にグレードアップした新設計モデル。
ドラマ、音楽、スポーツ、ニュースなどの人の声も明瞭に臨場感あふれる音質によりゲームなどの効果音も迫力アップ。自在な設置が可能。
用途テレビ用スピーカー、TV用スピーカー、高音質、手元スピーカー、リモコンとして。
付属品リモコン、AC電源アダプター、光デジタルケーブル2m、ステレオミニテーブル2m、ステレオミニテーブル1.5m×2
質量(kg)1.25
消費電力(W)3.5
電源(入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)、(出力)5.9V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×117×162
保証期間お買い上げ日より1年
内容量1個