モニターアーム 1軸 ガスシリンダー式

モニターアーム 1軸 ガスシリンダー式 CAMEL

モニター1台用。1軸可動ガスシリンダー機構。1ヘッド可動式。

用途事務所の液晶モニターアーム、液晶ディスプレイスタンドとして。 仕様モニター角度:マイナス90からプラス85 セット内容取扱説明書、モニター固定用ネジ、ワッシャー、スペーサー、軸カバー、配線クランプ、六角レンチ 質量(kg)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×785×150 寸法・規格(mm)Vesa:最大75/100 ディスプレイ15~27 回転角度(°)360 取付可能質量(kg)8 内容量1台
注意
腐食性ガスが発生する地域や塩害地域では使用しないでください。
設置、取付に関して施工(工事)専門業者以外は取り付けを行わないで下さい。
床や壁、天井の強度が弱い場所、傾斜がある場所に設置しないでください。
水平で安定した場所、および大きな振動の発生しない場所に設置してください。
地震発生時の転倒防止のために必ず製品を固定するなどの耐震対策を行う必要があります。
本製品は日本国内用として販売しています。日本国外でご使用された場合、一切の責任を負いかねます。
また製品サポート、設置に関する技術相談なども行っていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26314558 GMA-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする