LED センサーライト 連動型万能ライト増設用

LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS) LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS) LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS) LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS) LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS) LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS) LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS) LED センサーライト 連動型万能ライト増設用 ミスタービームス(MR BEAMS)

増設用LEDシーリングライト(MB240・MB220増設用)。
MB220とセットで使用した場合MB220をコンセントにさし、停電時MB220の半径20m以内であれば同時に点灯し40分間点灯し続ける。
MB220(停電感知機)から20m以内なら何個でも増設可能。

用途防災グッズ、防災対策、防災キット、照明として。 電球の種類LED 材質ABS樹脂 質量(kg)0.17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×45 照度(Lx)10 灯数1灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26314804 MB785
オープン
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする