ヤヨイ化学 ヤヨイ化学の 塗装・養生・内装用品 ヤヨイ化学の 内装工事関連 ヤヨイ化学の 建築・内装工具 メッシュパッチ メッシュパッチ 注文コード 下地補強テープでは補強しきれない大きな穴の補修に最適です。 強度のあるガラス繊維メッシュになっており、また粘着付で貼り付けが容易です。 厚さ(mm)約0.38 寸法(mm)180×180 基材ガラス繊維ネット 内容量1枚 注意 ※必ずパテと併用し、補修部分、パッチ部分にパテが十分に充填されていることを確認してください お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 347-905 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26319905 347-905 オープン ¥829 ¥829 ¥912 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 乾燥用スタンド 乾かせくん ハンディ・クラウン 税込¥241 ¥219 バスケットへ ポケット型多機能小物ポーチC ヤマショウ 税込¥2,638 ¥2,398 多機能小物ポーチB ファスナー ヤマショウ 税込¥1,868 ¥1,698 Dパドルセット 精和産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ハンディーコーター替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ かくはん君 精和産業 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ モデリングぷちマット ピンク EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ J-トウメイクロス50 萩原工業 税込¥10,998 ¥9,998 (1) ポケット型多機能小物ポーチA ヤマショウ 税込¥1,758 ¥1,598 多機能小物ポーチA ファスナー ヤマショウ 税込¥2,418 ¥2,198 可動式スライドゲージ0-100 坂爪製作所(sakazume) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ #2500 ブラックシート 萩原工業 税込¥1,098~ ¥998~ (8) ガスケットスクレーパー (プルタイプ) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 多機能小物ポーチC ファスナー ヤマショウ 税込¥2,198 ¥1,998 ハンディーコーター替糸(糸状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ リノカットⅡ wolff(ウルフ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ Bパドルセット 精和産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ポケット型多機能小物ポーチB ヤマショウ 税込¥2,088 ¥1,898 リノカット wolff(ウルフ) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連建築・内装工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります 内装用サポートリフター 内装用ローラー ハンドサンダー 内装用測定器具 釘・ピンパ・鋲 内装用床(フロア)用品 内装用清掃用品 内装工事用工具収納 床カッター 内装工事用パテ 建築・内装工具 撫でブラシ/撫で刷毛 その他左官・塗装用具 シェアする マイページ 最近見た商品