ヤヨイ化学 ヤヨイ化学の 塗装・養生・内装用品 ヤヨイ化学の 内装工事関連 ヤヨイ化学の 建築・内装工具 和紙両面テープ 和紙両面テープ 注文コード 26321576 襖の椽の貼り付け等にご使用ください。 厚さ(mm)0.136 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)18.1 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 353-742 353-744 内容量 選択解除 1箱(20巻)1箱(30巻) テープ幅(mm) 選択解除 1015 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26321576 353-742 1箱(30巻) 10 オープン ¥4,698 ¥4,698 ¥5,168 (税込) 8日以内出荷返品不可 26321585 353-744 1箱(20巻) 15 オープン ¥4,698 ¥4,698 ¥5,168 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築・内装工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両面テープ 日東電工 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ プレミアムレザーホルスター 広島 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ケガキ針D 74444 広島 税込¥879 ¥799 バスケットへ 両口玄能560g 大 広島 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ EBISニーパッド#124 (2個/組) 広島 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ EBISニーパッド#134 (2個/組) 広島 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ドルフィンナイフ オリーブグリーン 広島 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ドルフィンナイフ キャンディブルー&ブラック 広島 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ マイティ スコヤ 25cm 広島 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 角度目盛筋交付45cm 広島 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 角度目盛筋交付60cm 広島 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 革製カッター差し ホワイト KE-08W 広島 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ファイバー折尺 広島 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 替針D用 74468 広島 税込¥329 ¥299 バスケットへ EBISフロアナイフ ブロンズメタリック 広島 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 角度目盛筋交付30cm 広島 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 建築用コンパス BC-150 広島 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ブラック ニーパッド (2個/組) 広島 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ドルフィンナイフ ブラックマット 広島 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 革製カッター差し ブラック KE-08B 広島 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連建築・内装工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります 内装用サポートリフター 内装用ローラー ハンドサンダー 内装用測定器具 釘・ピンパ・鋲 内装用床(フロア)用品 内装用清掃用品 内装工事用工具収納 床カッター 内装工事用パテ 建築・内装工具 撫でブラシ/撫で刷毛 その他左官・塗装用具 シェアする マイページ 最近見た商品