ヤヨイ化学 ヤヨイ化学の 塗装・養生・内装用品 ヤヨイ化学の 内装工事関連 ヤヨイ化学の 建築・内装工具 両面テープ5320 両面テープ5320 注文コード 26321628 粗面への接着性に優れたカーペット固定用テープです。 厚さ(mm)0.5 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)15 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)(弱)3.93、(強)4.71 内容量1巻 注意 ※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 353-778 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26321628 353-778 オープン ¥879 ¥879 ¥967 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築・内装工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両面テープ 日東電工 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ プレミアムレザーホルスター 広島 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ケガキ針D 74444 広島 税込¥879 ¥799 バスケットへ 両口玄能560g 大 広島 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ EBISニーパッド#124 (2個/組) 広島 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ EBISニーパッド#134 (2個/組) 広島 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ドルフィンナイフ オリーブグリーン 広島 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ドルフィンナイフ キャンディブルー&ブラック 広島 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ マイティ スコヤ 25cm 広島 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 角度目盛筋交付45cm 広島 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 角度目盛筋交付60cm 広島 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 革製カッター差し ホワイト KE-08W 広島 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ファイバー折尺 広島 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 替針D用 74468 広島 税込¥329 ¥299 バスケットへ EBISフロアナイフ ブロンズメタリック 広島 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 角度目盛筋交付30cm 広島 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 建築用コンパス BC-150 広島 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ブラック ニーパッド (2個/組) 広島 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ドルフィンナイフ ブラックマット 広島 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 革製カッター差し ブラック KE-08B 広島 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連建築・内装工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります 内装用サポートリフター 内装用ローラー ハンドサンダー 内装用測定器具 釘・ピンパ・鋲 内装用床(フロア)用品 内装用清掃用品 内装工事用工具収納 床カッター 内装工事用パテ 建築・内装工具 撫でブラシ/撫で刷毛 その他左官・塗装用具 シェアする マイページ 最近見た商品