コーナー収納ラック

コーナー収納ラック YAMAZEN(山善) コーナー収納ラック YAMAZEN(山善) コーナー収納ラック YAMAZEN(山善) コーナー収納ラック YAMAZEN(山善) コーナー収納ラック YAMAZEN(山善) コーナー収納ラック YAMAZEN(山善)

工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。

用途収納ラック、トイレラック、すきま収納として。 材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)全体:6、棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 組立時間10~20分 内容量1台
取扱説明書: (0.89MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26329014 DSR-2CL
オープン
1,998
2,198 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする