PENTAX リアコンバーター

PENTAX リアコンバーター PENTAX(ペンタックス)

645カメラボディとレンズの間に装着し、焦点距離を1.4倍に拡大するコンバージョンレンズ。

仕様PENTAX リアコンバーター A645 1.4X 長さ(mm)31 質量(g)265 レンズ径(Φmm)77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26338568 リアコンバーター A645 1.4X
105,500
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする