ファームガーデン
園芸ネット
四隅取付ロープ付で設置が簡単
用途
お花や野菜のツル巻き棚用のネットに、取付けひも付きで取扱いが簡単、軽くて丈夫な園芸ネット
付属品
4すみ取り付けロープ
目合い(cm)
10cm×10cm(角目)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549846
#6932
グリーン
ポリエチレン
小
0.9×1.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549864
#6934
グリーン
ポリエチレン
大
2.7×1.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549873
#6991
グリーン
ポリエチレン
特大
3.6×1.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
26549855
#6933
グリーン
ポリエチレン
中
1.8×1.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください