ファームガーデン
園芸ネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
26549855
品番
#6933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
四隅取付ロープ付で設置が簡単
用途
お花や野菜のツル巻き棚用のネットに、取付けひも付きで取扱いが簡単、軽くて丈夫な園芸ネット
色
グリーン
材質
ポリエチレン
サイズ
中
寸法(m)
1.8×1.8
付属品
4すみ取り付けロープ
目合い(cm)
10cm×10cm(角目)