ゴールデンスター
盆栽用枝引縄(茶)
庭木や垣根・盆栽等を優しくサポートする結束用品
用途
結束用品
材質
しゅろ
幅(mm)
1
色
ブラウン
長さ(m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26551289
#3418
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください