PLANEXカメラ一発!アウトドア対応フルHDネットワークカメラ(有線LAN専用モデル)

PLANEXカメラ一発!アウトドア対応フルHDネットワークカメラ(有線LAN専用モデル) プラネックスコミュニケーションズ
(1件のレビュー)

『CS-W80FHD』は、フルHDの撮影が可能な屋外対応有線LAN専用ネットワークカメラです。
防塵・防水性能(保護等級IP66準拠)を備え、タイムラプス・クラウド録画にも対応しているため、長期間の建物外周監視や街頭防犯用途に適しています。

防塵防水性能IP66 仕様(ゲインコントロール)自動、(設定可能回線速度)ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mビット/秒、(動画品質設定)動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、(色味)カラー、モノクロ、(環境切り替え)屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、(蛍光灯ちらつき防止)60Hz、50Hz、(オーバーレイ表示)なし、日時、(夜間コントロール)自動、予定時間、手動、(ネットワーク設定)手動[IPアドレス指定]、自動[DHCPサーバによる割当て]、PPPoE接続、[同時視聴接続数]最大8台・SD/NAS/クラウド録画も含む 適合(ファイルシステム)FAT32、(ブラウザー)InternetExplorer9/10/1132bit版/64bit版やその他のブラウザでは一部機能が制限されます。 セット内容CS-W80FHD(本製品)、ACアダプタ、LANケーブル、アンカー/ネジ、スプリットケーブル、RJ45カプラー、印刷物一式(カンタンガイド、保証書等) 質量(g)約370(ブラケットを含む本体のみ、ACアダプタ含まず) 規格【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) ポート数1 電源DC20V/0.6A(付属ACアダプタより給電) 対応OSWindows10(32/64bit)※/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit) 方向正常、上下反転 レンズf:2.8mm、F:1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×56×210 インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境温度-20~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB1/2.7インチCMOSセンサ200万画素 LEDStatus、Network、SDCard コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)50~∞ 絞り固定 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 露出モード自動 保管環境温度-30~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション) 明るさ自動 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30フレーム/秒 音声入力対応(本体内蔵マイク) 画角120°(水平) アラーム音声検知、動体検知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式【動画】H.264、highprofile、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64GB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26349077 CS-W80FHD
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26349077
2022-04-19
用途:
実家不在時の確認
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なくきれいに撮影出来てます。今後台数を増やしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする