サンユー
壁無溶接金具MWジョイント
振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途
壁下地材の振れ止め固定金具
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)
0.8
注意
※脱落のおそれがある箇所ではビス止めして下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390386
W-004-19
1箱(200個)
121
19.2
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26390395
W-004-25
1箱(150個)
127
25.2
¥
24,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください