サンユー
壁無溶接金具スペーサーぱっちん
スペーサーをスタッドに楽に取付けする工具、75形以下のスペーサー取付けに適応
用途
スペーサー取付工具
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(mm)
300
幅(mm)
45
板厚(mm)
2.3
内容量
1本
注意
※素手での取り扱いは避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390404
W-008
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください