曜日別特売

温湿度計

温湿度計 - タニタ温湿度計 - タニタ温湿度計 - タニタ
(1件のレビュー)

場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握

用途
部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品
お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
取扱説明書(保証書付)
材質
本体:ABS
レンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12ホワイト測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約46(電池含む)電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)湿度範囲1%表示、最高・最低表示最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年電池寿命約1年測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12カレンダー日付・曜日表示内容量1台
注意
※防水ではありませんので、湿気の多い所や水のかかるところでの使用や、水洗いはご遠慮ください。※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445564TT574WH
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26445564
2019-05-10
用途: 洗面所の壁面取り付け

壁面の鉄板に貼り付けて使用しているが、裏面の磁石の磁力が弱く、垂直面貼り付けでは、滑り落ちてきてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする