HitoHana(ひとはな) HitoHana(ひとはな)の 店舗什器・備品 HitoHana(ひとはな)の 店舗運営用品 HitoHana(ひとはな)の 観葉植物 観葉植物 カポック(シェフレラ) 8号 ノーマル ラスターポット 付き 観葉植物 カポック(シェフレラ) 8号 ノーマル ラスターポット 付き 注文コード 用途自宅鑑賞用、ギフトに。 高さ(cm)110~130、140 サイズ8号 樹形ノーマル 幅(cm)35~50 鉢鉢カバー ラスターポット 8号鉢用 white 植物名カポック(シェフレラ) 内容量1鉢 注意 ※仕入先や仕入れ時期により高さや樹形が写真とは異なる可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 kapok-3 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26494065 kapok-3 取扱い終了返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 観葉植物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ ルイカーネーションピック 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ストレリチアジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ エレナポピー 東京堂 税込¥615~ ¥559~ 組立式 CTアーティフィシャルグリーン キシマ 税込¥12,078~ ¥10,980~ <光の楽園>光触媒加工アートフラワー「みやび」 ファミリー・ライフ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ モスウッドフレーム MAGIQ(東京堂) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ <光の楽園>光触媒加工アートフラワー「胡蝶蘭 藤5本立」 ファミリー・ライフ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥736~ ¥669~ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ドウダンツツジ枝 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物生花観葉植物カポック(シェフレラ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「生花」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物パキラ 観葉植物ユッカ 観葉植物オーガスタ 観葉植物サンスベリア 観葉植物フィカス ベンジャミン 観葉植物モンステラ 観葉植物ドラセナ コンパクター 観葉植物柱サボテン 観葉植物テーブルヤシ 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(生花) シェアする マイページ 最近見た商品