観葉植物 ツピダンサス 10号 曲り エコストーンLight Gray 付き

観葉植物 ツピダンサス 10号 曲り エコストーンLight Gray 付き HitoHana(ひとはな)

用途自宅鑑賞用、ギフトに。 高さ(cm)160~170 サイズ10号 樹形曲り 幅(cm)40~50 鉢カバー Eco Stone(エコストーン) 10号鉢用 Light Gray 植物名ツピダンサス 内容量1鉢
注意
※仕入先や仕入れ時期により高さや樹形が写真とは異なる可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26499699 tupidanthus-4
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする