曜日別特売
モノタロウ

マスカー 布テープ付き コロナ処理

マスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 - モノタロウ
(258件のレビュー)

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!

用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※車の養生には使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
シート長さ(m)
仕上幅(mm)
折数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27109426300mm×25m1巻30025Φ90×556
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27109435300mm×25m(60巻)1箱(60巻)30025Φ90×556
8,598
9,458(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27109444550mm×12.5m1巻55012.5Φ90×558
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27109453550mm×12.5m(60巻)1箱(60巻)55012.5Φ90×558
5,898
6,488(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27109469550mm×25m1巻55025Φ90×558
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27109478550mm×25m(60巻)1箱(60巻)55025Φ90×558
7,798
8,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
271094871100mm×25m1巻110025Φ90×6010
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
271094961100mm×25m(60巻)1箱(60巻)110025Φ90×6010
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
271095051800mm×12.5m1巻180012.5Φ68×12010
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
271095141800mm×12.5m(60巻)1箱(60巻)180012.5Φ68×12010
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
271095232100mm×12.5m1巻210012.5Φ68×12010
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
271095392100mm×12.5m(60巻)1箱(60巻)210012.5Φ68×12010
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:258
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 季節用品の保管時に使用
医療・福祉・介護関連業

扇風機・オイルヒーター等 季節機器の保管時に使用しています
足元の位置にテープ貼りをし、うえにフィルムをひろげていくことで
好みの長さに調節できます
今まで大型のポリ袋をかけていましたが、それよりもきれいに保管でき
とても気に入っています

2026-03-09
用途: 埃よけ
製造業

カビの混ざった埃が大量に溜まった押し入れの掃除の際に、部屋の各々置物の埃避けに使用。
布テープの接着力及び作業後の剥がれ安さも適当で、使い勝手が良かった。

2026-02-22
用途: 吹付塗装 床養生

粘着力は程々で貼り付けた面を痛めなくて良い。薄手のポリエチレンは軽量で使い勝手もいいです。コロナ処理によって静電気で面に張り付くのもいい。コスト重視のプロ仕様の汎用品です。指先でつまんで裂けるところも便利で良い。手先の不器用な人には剥がれたり穴が空いたり粘着にシートをくっつけてしまったりと不向きのようですね。強度が必要だと思う人は重くて超強粘着のマスカーを探すといいです。

2025-12-03
用途: 車室内の目隠し

レンタカーのバンでは、車種によっては、外からウィンドウ超しに、車内の物品が見えてしまうことがあります。夜間駐車時など、車室内の目隠しとして、ウィンドウの内側に貼っています。

対象商品 : 27109496
2026-03-05
用途: 塗装作業

塗装作業の養生でしました。
使いやすく値段も安くまた購入します

2025-10-23
用途: 塗装時の養生

安価なので助かってます。用途・場所によって巾550と110を使ってますが巻の状態が同じなので包装を剥がすとどちらかわからなくなるので何か違いが分かるようになってるとありがたいです。

4が参考にしています
2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-11-12
用途: エアコン清掃
合同会社JYKManagementその他業種

使い勝手がすごく良いです
また、リピートおねがいします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする