電工ペンチ・圧着付・皮剥穴付(カバー付)
圧着機能付ペンチで1.25~3.5mmmを簡単圧着できます。皮むき穴(1.8Φ)付きです。
寸法(mm)185
全長A(mm)200
仕様くわえ部ギザ付、エラストマーカバー付、簡単圧着
質量(g)300
穴径(Φmm)(皮むき)1.8
サイズ(inch)7 1/2”
寸法D(mm)14
寸法B(mm)52
寸法C(mm)24
切断能力(Φmm) 鉄線3.5
切断能力(Φmm) 銅線4.0
内容量1個
圧着機能付ペンチで1.25~3.5mmmを簡単圧着できます。皮むき穴(1.8Φ)付きです。