曜日別特売

アルミ面格子A型(ホワイト)

アルミ面格子A型(ホワイト) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ホワイト) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ホワイト) - TOSTEM(LIXIL)
(4件のレビュー)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材ホワイト内容量1台
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。
全74種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564616HACAAAWZ06903920420
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564625HACAAAWZ06905920620
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26564634HACAAAWZ06907920820
16,600
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564643HACAAAWZ069099201020
17,500
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26564659HACAAAWZ069119201220
18,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564668HACAAAWZ069139201420
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26564677HACAAAWZ069159201620
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564686HACAAAWZ074031020420
12,400
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564695HACAAAWZ074051020620
14,300
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564704HACAAAWZ074071020820
16,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564713HACAAAWZ0740910201020
17,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564729HACAAAWZ0741110201220
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564738HACAAAWZ0741310201420
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564747HACAAAWZ0741510201620
20,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564756HACAAAWZ114031320420
17,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564765HACAAAWZ114051320620
19,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564774HACAAAWZ114071320820
21,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564783HACAAAWZ1140913201020
26,100
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564799HACAAAWZ1141113201220
30,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564808HACAAAWZ1141313201420
34,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564817HACAAAWZ1141513201620
38,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564826HACAAAWZ119031420420
17,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564835HACAAAWZ119051420620
19,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564844HACAAAWZ119071420820
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564853HACAAAWZ1190914201020
26,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564869HACAAAWZ1191114201220
30,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564878HACAAAWZ1191314201420
34,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564887HACAAAWZ1191514201620
38,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564896HACAAAWZ133031520420
19,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564905HACAAAWZ133051520620
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564914HACAAAWZ133071520820
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564923HACAAAWZ1330915201020
28,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564939HACAAAWZ1331115201220
33,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564948HACAAAWZ1331315201420
38,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564957HACAAAWZ160031820420
22,400
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564966HACAAAWZ160051820620
25,700
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564975HACAAAWZ160071820820
28,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564984HACAAAWZ1600918201020
31,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26564993HACAAAWZ1601118201220
42,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565009HACAAAWZ1601318201420
45,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565018HACAAAWZ1601518201620
48,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565027HACAAAWZ165031920420
22,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565036HACAAAWZ165051920620
25,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565045HACAAAWZ165071920820
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565054HACAAAWZ1650919201020
31,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565063HACAAAWZ1651119201220
42,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565079HACAAAWZ1651319201420
45,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565088HACAAAWZ1651519201620
48,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565097HACAAAWZ176032020420
25,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26565106HACAAAWZ176052020620
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26564625
2024-09-10
用途: 窓に設置

しっかりと取り付ける事ができ、何も問題はなかった。

対象商品 : 26564634
2021-11-18
用途: 改修工事

ステーの位置を表から固定することができるようになるとなお良い

対象商品 : 26564625
2021-05-17
用途: 窓の防犯

川口技研の金具を使用して、壁にビス穴を開けずに取り付けました。
金具の穴径を拡大する小加工はありましたが、簡単に取り付け出来ました。

対象商品 : 26564984
2020-08-08
用途: 家の窓の防犯
サービス業

大きくて取り付けする場所が狭かったので一人では大変でしたが、無事に取り付けもできて外観も悪くはないので購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする