曜日別特売

共通共栓透明摺比色管 ステン目盛

共通共栓透明摺比色管 ステン目盛 - TGK(東京硝子器械)共通共栓透明摺比色管 ステン目盛 - TGK(東京硝子器械)
仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛茶色内容量1本
注意
※目盛精度は本体表示してあります。
全11種類を絞り込む
容量(mL)
栓共通
11種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
栓共通
外径×高さH(Φmm×mm)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572894-200121-03-60-3115/2518×1801
7,000
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572903-250121-03-60-3215/2518×1901
7,000
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572919-300121-03-60-3315/2520×2001
7,200
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572928メモリ1mL 22/20500121-03-60-3422/2025×2001
9,700
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572937メモリ5mL 22/20500121-03-60-3522/2025×2005
9,700
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572946メモリ5mL 24/25500121-03-60-3624/2525×2005
9,800
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572955メモリ1mL1000121-03-60-3724/2528×2501
10,100
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572964メモリ5mL1000121-03-60-3824/2528×2505
10,100
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26573007メモリ1mL500121-03-61-1519/2823×2001
8,600
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
26573016メモリ5mL500121-03-61-1619/2223×2505
8,500
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
26573025-1000121-03-61-1724/3028×2501
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする