TGK(東京硝子器械)
石英三角フラスコ
種別
三角フラスコ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
底径(Φmm)
高さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26573296
-
100
64
102
23
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26573305
-
200
80
127
28
¥
47,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26573314
-
300
90
148
3
¥
53,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26573323
-
500
108
170
32
¥
71,700
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください