TGK(東京硝子器械)
PURコーティングメスフラスコ
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様
乾熱滅菌135℃(30分以内)
材質
DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR
色
透明
クラス
ADIN_EN
ISO規格
1042
内容量
1本
注意
※度重なるオートクレーブにより柔軟性と割れ防止機能が低下する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26580007
36548
50・広口タイプ
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
26580016
36549
100
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
26580025
36550
200
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
26580034
36551
250
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
26580043
36552
500
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26580059
36553
1000
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください