TGK(東京硝子器械)
共栓比色管
仕様
シルバーステン目盛り
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
栓共通
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26584146
COLOR-TUBE25S
25
0988-03-60-55
15/25
18×180
1
¥
2,460
¥
2,435
¥
2,679
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26584155
COLOR-TUBE50S
50
0988-03-60-56
19/22
24×200
5
¥
3,040
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26584164
COLOR-TUBE50-250S
50
0988-03-60-57
19/22
24×250
5
¥
3,190
¥
3,158
¥
3,474
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26584173
COLOR-TUBE100S
100
0988-03-60-58
24/25
29×250
10
¥
3,650
¥
3,614
¥
3,975
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください