曜日別特売

ダイオード

ダイオード - ON SEMICONDUCTOR
内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26643253BZX84C10LT1G
オープン
15
17(税込)
7日以内出荷
返品不可
26761718MURS120T3G
オープン
71
78(税込)
翌々日出荷
返品不可
26643278BZX84C6V2LT1G
オープン
20
22(税込)
取扱停止中
返品不可
266086371N4937G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
266086641N5343BG
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
266087161N5383BG
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
266087431N5822G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26628237BAT54CLT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26628289BAV99LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26741646MBR0520LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26741655MBR0530T1G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26741743MBRS130LT3G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26741759MBRS130T3G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26741786MBRS340T3G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758263MM3Z3V0T1G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758315MMBD6050LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758489MMSZ5231BT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26761657MUR160G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26761709MUR880EG
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
266085941N4002RLG
オープン
取扱い終了
返品不可
266086191N4007RLG
オープン
取扱い終了
返品不可
266086461N5336BG
オープン
取扱い終了
返品不可
266086551N5337BG
オープン
取扱い終了
返品不可
266086731N5347BG
オープン
取扱い終了
返品不可
266086891N5349B
オープン
取扱い終了
返品不可
266086981N5349BG
オープン
取扱い終了
返品不可
266087071N5368BRLG
オープン
取扱い終了
返品不可
266087251N5406RLG
オープン
取扱い終了
返品不可
266087341N5820G
オープン
取扱い終了
返品不可
266087591N5924BRLG
オープン
取扱い終了
返品不可
266087681N5937BRLG
オープン
取扱い終了
返品不可
266087771N5942BRLG
オープン
取扱い終了
返品不可
266088291SMA5928BT3G
オープン
取扱い終了
返品不可
266088381SMA5934BT3G
オープン
取扱い終了
返品不可
266088471SMA5938BT3G
オープン
取扱い終了
返品不可
266088651SMB5928BT3G
オープン
取扱い終了
返品不可
266088741SMB5938BT3G
オープン
取扱い終了
返品不可
266088831SMB5948BT3G
オープン
取扱い終了
返品不可
2661310880SQ045NG
オープン
取扱い終了
返品不可
26628185BAS16LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26628194BAS19LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26628203BAS21HT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26628228BAS70LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26628255BAV199LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26628273BAV99LT1
オープン
取扱い終了
返品不可
26628298BAW56LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26643244BZX84B15LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26643269BZX84C5V1LT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26724925M1MA141WAT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26724934M1MA151WKT1G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
266086371N4937G022426891N4937G1N4937G onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin CASE 59 onsemi 02242689onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin CASE 59onsemi1袋(100個)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
266086641N5343BG814436191N5343BG1N5343BG onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 5 W onsemi 81443619onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 5 Wonsemi1袋(50個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
266087161N5383BG814535251N5383BG1N5383BG onsemi ツェナーダイオード 150V スルーホール 5 W onsemi 81453525onsemi ツェナーダイオード 150V スルーホール 5 Wonsemi1袋(1000個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
266087431N5822G022430661N5822G1N5822G onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mV onsemi 02243066onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mVonsemi1袋(10個)
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26628237BAT54CLT1G81447609BAT54CLT1GBAT54CLT1G onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mV onsemi 81447609onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mVonsemi1セット(3000個)
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26628289BAV99LT1G02714699BAV99LT1GBAV99LT1G onsemi ダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V onsemi 02714699onsemi ダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25Vonsemi1セット(3000個)
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26741646MBR0520LT1G02243005MBR0520LT1GMBR0520LT1G onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV onsemi 02243005onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mVonsemi1セット(3000個)
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26741655MBR0530T1G81447496MBR0530T1GMBR0530T1G onsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア onsemi 81447496onsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリアonsemi1セット(3000個)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26741743MBRS130LT3G81444775MBRS130LT3G画像準備中onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 440mVonsemi1セット(100個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26741759MBRS130T3G81442325MBRS130T3GMBRS130T3G onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア onsemi 81442325onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリアonsemi1袋(50個)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26741786MBRS340T3G81443418MBRS340T3G画像準備中onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mVonsemi1袋(50個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26758263MM3Z3V0T1G02189157MM3Z3V0T1GMM3Z3V0T1G onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mW onsemi 02189157onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mWonsemi1セット(3000個)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26758315MMBD6050LT1G81454496MMBD6050LT1GMMBD6050LT1G onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemi 81454496onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pinonsemi1袋(250個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26758489MMSZ5231BT1G02189568MMSZ5231BT1GMMSZ5231BT1G onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW onsemi 02189568onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mWonsemi1袋(20個)
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26761657MUR160G81412636MUR160GMUR160G onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.25V onsemi 81412636onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi1袋(1000個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26761709MUR880EG81437005MUR880EGMUR880EG onsemi 整流ダイオード, 8A, 800V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.8V onsemi 81437005onsemi 整流ダイオード, 8A, 800V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.8Vonsemi1袋(5個)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする