FET

FET - ROHM
内容量1個
527件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26773889RHP020N06T100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26777784RSQ020N03TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26778326RTF025N03TL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26778755RUM002N02T2L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26912437QH8KA1TCR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26917215RF4E080BNTR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26951725RQ5C060BCTCL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26952784RS1G150MNTB
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26953789RSF015N06TL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26954069RU1C002ZPTCL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26954139RV2C001ZPT2L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26954148RV2C010UNT2L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26954324RYC002N05T316
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
266123652SK2103T100
オープン
取扱い終了
返品不可
266123832SK2731T146
オープン
取扱い終了
返品不可
266124172SK3019TL
オープン
取扱い終了
返品不可
266124962SK3541T2L
オープン
取扱い終了
返品不可
26639604BSM120D12P2C005
オープン
取扱い終了
返品不可
26639613BSM180D12P2C101
オープン
取扱い終了
返品不可
26673168EM6J1T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
26673177EM6K31T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
26673186EM6K33T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
26673195EM6K6T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
26673204EM6M2T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
26700048ES6U42T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
26770048QS5K2TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770057QS5U12TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770066QS5U13TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770075QS5U16TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770084QS5U17TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770093QS5U21TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770109QS5U23TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770118QS5U27TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770127QS5U28TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770136QS5U33TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770145QS5U34TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770154QS5U36TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770163QS6J11TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770179QS6K1TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770188QS6M4TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770197QS6U22TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770206QS6U24TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770215QS8J12TCR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770224QS8J5TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770233QS8K21TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770249QS8K2TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770258QS8M13TCR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770267QS8M51TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26770556R4008ANDTL
オープン
取扱い終了
返品不可
26770565R5007ANJTL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26773889RHP020N06T10002667537RHP020N06T100RHP020N06T100 ローム Nチャンネル MOSFET60 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-89 3 ピン ROHM 02667537ローム Nチャンネル MOSFET60 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-89 3 ピンROHM1袋(20個)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26777784RSQ020N03TR02701408BH1730FVC-TRRSQ020N03TR ローム デジタル 照度センサ IC, 6-Pin WSOF6 ROHM 02701408ローム デジタル 照度センサ IC, 6-Pin WSOF6ROHM1袋(5個)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26778326RTF025N03TL02718479BD733L5FP-CE2RTF025N03TL ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2 ROHM 02718479ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2ROHM1袋(3個)
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26778755RUM002N02T2L02669016RUM002N02T2LRUM002N02T2L ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM 02669016ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピンROHM1袋(100個)
839
税込923
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26912437QH8KA1TCR00852857RB531XNTRQH8KA1TCR ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOT-363 ショットキーバリア ROHM 00852857ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOT-363 ショットキーバリアROHM1袋(25個)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26917215RF4E080BNTR02708661RB060MM-40TRRF4E080BNTR ローム 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 560mV ROHM 02708661ローム 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 560mVROHM1袋(50個)
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26951725RQ5C060BCTCL02667835RQ5C060BCTCLRQ5C060BCTCL ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン ROHM 02667835ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピンROHM1袋(25個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26952784RS1G150MNTB02185885SLR-322MC3FRS1G150MNTB ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322MC3F ROHM 02185885ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322MC3FROHM1袋(10個)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26953789RSF015N06TL02668587RSF015N06TLRSF015N06TL ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM 02668587ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM1袋(20個)
889
税込978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26954069RU1C002ZPTCL02668596RU1C002ZPTCLRU1C002ZPTCL ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM 02668596ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM1袋(100個)
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26954139RV2C001ZPT2L02676680KDZVTR3.0BRV2C001ZPT2L ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 W ROHM 02676680ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM1袋(100個)
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26954148RV2C010UNT2L02675070KDZVTR10BRV2C010UNT2L ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 W ROHM 02675070ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 WROHM1袋(50個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26954324RYC002N05T31602667126RYC002N05T316RYC002N05T316 ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン ROHM 02667126ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンROHM1袋(100個)
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする