SCHAFFNER
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き
種類
角型
形状
ストレート
電圧(V)
AC250(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-25~85
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
周波数(Hz)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26703216
FN9222B-6-06
40
DC~400
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
26703268
FN9226-3-06
40
DC~400
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26703304
FN9260-4-06
55
DC~400
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
26703347
FN9260B-6-06
55
DC~400
6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26703365
FN9264-6-06
55
50~400
6
オープン
¥
2,934
¥
3,227
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26703383
FN9280-4-06
105
DC~400
4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26876746
FN9280B-10-06
106
DC~400
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26703137
FN261-10-06
55
DC~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703146
FN261-4-06
55
DC~400
4
オープン
取扱い終了
返品不可
26703155
FN261-6-06
55
DC~400
6
オープン
取扱い終了
返品不可
26703164
FN284-10-06
140
50~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703198
FN9222B-10-06
40
DC~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703207
FN9222B-3-06
40
DC~400
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26703225
FN9222R-10-06
40
DC~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703234
FN9222R-3-06
40
DC~400
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26703243
FN9222R-6-06
40
DC~400
6
オープン
取扱い終了
返品不可
26703259
FN9226-3-02
40
DC~400
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26703277
FN9233R-10-06
37
DC~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703286
FN9233R-6-06
37
DC~400
6
オープン
取扱い終了
返品不可
26703295
FN9260-10-06
55
DC~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703313
FN9260-6-06
55
DC~400
6
オープン
取扱い終了
返品不可
26703329
FN9260B-10-06
55
DC~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703338
FN9260B-4-06
55
DC~400
4
オープン
取扱い終了
返品不可
26703356
FN9264-4-06
55
50~400
4
オープン
取扱い終了
返品不可
26703374
FN9280-10-06
106
DC~400
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26703399
FN9280-6-06
104
DC~400
6
オープン
取扱い終了
返品不可
26703408
FN9280B-4-06
105
DC~400
4
オープン
取扱い終了
返品不可
26703417
FN9280B-6-06
104
DC~400
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください