曜日別特売

丸型コネクタ

丸型コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)
内容量1個
461件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
結線方法
商品状態
シェルサイズ
種類
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26709498HR30-6R-3P(71)35AC100/DC140はんだ-6丸型オス
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り4点です
26709595HR30-7P-12S(71)122AC30/DC42はんだ-7丸型メス
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
26709683HR30-8P-12P(71)122AC30/DC42はんだ-8丸型オス
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
26715055LF07WBR-3S35AC125/DC175---丸型メス
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
85238284LF13WBP-11S【ワケあり】114芯:10/7芯:24芯:AC/DC125、7芯:AC30/DC42-※理由あり(未使用・未開封)-丸型メス
オープン5,690
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
26708999HR10A-7J-4P(73)42AC150/DC200はんだ-7丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709419HR30-6JA-6P(71)62AC100/DC140はんだ-6丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709455HR30-6PA-3S(71)35AC100/DC140はんだ-6丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709473HR30-6PA-6S(71)62AC100/DC140はんだ-6丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709507HR30-6R-6P(71)62AC100/DC140はんだ-6丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709525HR30-6R-6S(71)62AC100/DC140はんだ-6丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709875HR34B-12WPE-4S45AC/DC200(汚染度3)、AC/DC400(汚染度2)はんだ--丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26714985LF07WBJ-3S35AC125/DC175---丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26715046LF07WBR-3P35AC125/DC175---丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26715064LF07WBR-6P62AC30/DC42---丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26715098LF10WBJ-12S122AC30/DC42---丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26715107LF10WBJ-4P410AC/DC125---丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26715116LF10WBJ-4S410AC/DC125---丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26715177LF10WBR-4P410AC/DC125---丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26715213LF13WBP-20S202AC30/DC42---丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26885907HR10G-10R-12P(73)122AC100/DC140はんだ-10丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26885968HR10G-7R-4S(73)42AC150/DC200はんだ-7丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26886056HR34B-12WPD-10S103AC200/DC250はんだ--丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26889775JR13JK-3S310AC250/DC350はんだ-13丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26889784JR13JK-5P55AC250/DC350はんだ-13丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26889793JR13PK-3P(71)310AC250/DC350はんだ-13丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26889818JR13PK-5P(71)55AC250/DC350はんだ-13丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26891367LF10WBR-4S410AC/DC125はんだ--丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26891419LF13WBR-20S202AC30/DC42はんだ--丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26707626HA16-3P(PM)(76)315AC130/DC180はんだ-16丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26707635HA16PRM-3SE(71)33AC130/DC180基板実装-16丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26707644HA216P-4S(71)45AC130/DC180はんだ-16丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708369HR10-10J-12P(73)122AC100/DC140はんだ-10丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708414HR10-10R-12S(73)122AC100/DC140はんだ-10丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708439HR10-7J-4P(73)42AC150/DC200はんだ-7丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708554HR10-7TR-6S(73)62AC100/DC140はんだ-7丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708588HR10A-10J-12S(73)122AC100/DC140はんだ-10丸型メス
オープン
取扱い終了
26708658HR10A-10R-10P(73)102AC100/DC140はんだ-10丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708703HR10A-10R-12PB(71)122AC100/DC140はんだ-10丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708728HR10A-10R-12SB(71)122AC100/DC140はんだ-10丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708755HR10A-10TP-12P(73)122AC100/DC140はんだ-10丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708773HR10A-10TPA-12S(73)122AC100/DC140はんだ-10丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708895HR10A-13R-20P(73)202AC100/DC140はんだ-13丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708965HR10A-13TPD-20P(73)202AC100/DC140はんだ-13丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708974HR10A-13TR-20PB(73)202AC100/DC140はんだ-13丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26708983HR10A-13TR-20SB(73)202AC100/DC140はんだ-13丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26709044HR10A-7P-4P(73)42AC150/DC200はんだ-7丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26709078HR10A-7P-6P(73)62AC100/DC140はんだ-7丸型オス
オープン
取扱い終了
返品不可
26709148HR10A-7R-4S(73)42AC150/DC200はんだ-7丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26709157HR10A-7R-4SB(73)42AC150/DC200はんだ-7丸型メス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26708999HR10A-7J-4P(73)29070029HR10A-7J-4P(73)画像準備中高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
26709419HR30-6JA-6P(71)68064266HR30-6JA-6P(71)HR30-6JA-6P(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68064266ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26709455HR30-6PA-3S(71)68064196HR30-6PA-3S(71)HR30-6PA-3S(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68064196ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26709473HR30-6PA-6S(71)68064205HR30-6PA-6S(71)HR30-6PA-6S(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68064205ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26709507HR30-6R-6P(71)68064178HR30-6R-6P(71)HR30-6R-6P(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68064178ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26709525HR30-6R-6S(71)68064248HR30-6R-6S(71)HR30-6R-6S(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68064248ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26709875HR34B-12WPE-4S68064510HR34B-12WPE-4SHR34B-12WPE-4S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S HIROSE(ヒロセ電機) 68064510ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4SHIROSE(ヒロセ電機)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26714985LF07WBJ-3S68058517LF07WBJ-3SLF07WBJ-3S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF07WBJ-3S HIROSE(ヒロセ電機) 68058517ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF07WBJ-3SHIROSE(ヒロセ電機)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26715046LF07WBR-3P68058027LF07WBR-3PLF07WBR-3P ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3P HIROSE(ヒロセ電機) 68058027ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3PHIROSE(ヒロセ電機)1個
1,098
欠品中
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26715064LF07WBR-6P68058036LF07WBR-6PLF07WBR-6P ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, LF07WBR-6P HIROSE(ヒロセ電機) 68058036ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, LF07WBR-6PHIROSE(ヒロセ電機)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26715098LF10WBJ-12S68060005LF10WBJ-12SLF10WBJ-12S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12S HIROSE(ヒロセ電機) 68060005ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12SHIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)
9,298
欠品中
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26715107LF10WBJ-4P68060014LF10WBJ-4PLF10WBJ-4P ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4P HIROSE(ヒロセ電機) 68060014ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4PHIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26715116LF10WBJ-4S68059996LF10WBJ-4SLF10WBJ-4S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4S HIROSE(ヒロセ電機) 68059996ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4SHIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26715177LF10WBR-4P29061683LF10WBR-4P画像準備中LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
26715213LF13WBP-20S68060066LF13WBP-20SLF13WBP-20S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-20S HIROSE(ヒロセ電機) 68060066ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-20SHIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26885907HR10G-10R-12P(73)68064668HR10G-10R-12P(73)HR10G-10R-12P(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064668ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26885968HR10G-7R-4S(73)68064677HR10G-7R-4S(73)HR10G-7R-4S(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064677ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26886056HR34B-12WPD-10S29066766HR34B-12WPD-10S画像準備中HR34BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
26889775JR13JK-3S68064004JR13JK-3SJR13JK-3S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3S HIROSE(ヒロセ電機) 68064004ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3SHIROSE(ヒロセ電機)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26889784JR13JK-5P68064020JR13JK-5PJR13JK-5P ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13JK-5P HIROSE(ヒロセ電機) 68064020ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13JK-5PHIROSE(ヒロセ電機)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26889793JR13PK-3P(71)68064300JR13PK-3P(71).JR13PK-3P(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71). HIROSE(ヒロセ電機) 68064300ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71).HIROSE(ヒロセ電機)1個
3,430
税込3,773
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26889818JR13PK-5P(71)68064467JR13PK-5P(71)JR13PK-5P(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5P(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68064467ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5P(71)HIROSE(ヒロセ電機)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26891367LF10WBR-4S68060039LF10WBR-4SLF10WBR-4S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, LF10WBR-4S HIROSE(ヒロセ電機) 68060039ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, LF10WBR-4SHIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26891419LF13WBR-20S68060075LF13WBR-20SLF13WBR-20S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, パネルマウント, LF13WBR-20S HIROSE(ヒロセ電機) 68060075ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, パネルマウント, LF13WBR-20SHIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする