曜日別特売

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

注意
※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます。
リセ・ハウジングはタブ・ハウジングと嵌合します。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
極数
タイプ
パネルマウント
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08556371178803-31パック(10個)タブ・ハウジング6パネルタイプ4022.621.6214.623125.57
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33760354178803-31個タブ・ハウジング6パネルタイプ------
349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
08556387178803-51パック(10個)タブ・ハウジング10パネルタイプ4730.229.2422.243833.19
オープン7,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り41点です
84959507178803-61個タブ・ハウジング12パネルタイプ513433.0526.054237
オープン799
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08556405178803-71パック(10個)タブ・ハウジング16パネルタイプ5941.640.6733.675044.62
オープン9,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
残り4点です
33760424178803-71個タブ・ハウジング16パネルタイプ------
799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
08556414178803-81パック(10個)タブ・ハウジング20パネルタイプ6749.248.2941.295852.62
オープン11,980
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り145点です
84959516178964-31個タブ・ハウジング6フリーハンキングタイプ不可-22.621.6214.62-25.57
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
33760433178964-31個タブ・ハウジング6フリーハンキングタイプ不可------
389
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
84959525178964-51個タブ・ハウジング10フリーハンキングタイプ不可-30.229.2422.24-33.19
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
41008956178964-61パック(15個)タブ・ハウジング12フリーハンキングタイプ不可------
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33760467178964-61個タブ・ハウジング12フリーハンキングタイプ不可------
619
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
84959534178964-71個タブ・ハウジング16フリーハンキングタイプ不可-41.640.6733.67-44.62
オープン1,398
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り5点です
08556457178964-81パック(10個)タブ・ハウジング20フリーハンキングタイプ不可-49.248.2941.29-52.62
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
33760503178964-81個タブ・ハウジング20フリーハンキングタイプ不可------
759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
63663173178964-71箱(150個)タブハウジング16--縦17.8---横44.6深さ33.6
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63663189178964-51箱(250個)タブハウジング10--縦17.8---横33.2深さ233.6
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63663198178803-61箱(150個)タブハウジング12--縦17.8---横51深さ33.6
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
63663207178964-61箱(150個)タブハウジング12--縦17.8---横37深さ33.6
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46711787178803-31パック(100個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30391236178803-31個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
46711796178803-51パック(100個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
47143337178803-51パック(5個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
08556396178803-61パック(10個)タブ・ハウジング12-513433.0526.054237
オープン
取扱い終了
代替品有
46711805178803-61パック(5個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
46711814178803-61パック(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
46711823178803-71パック(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
47143346178803-71パック(5個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30877255178803-71個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30877605178803-71個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30877614178803-71個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
08556423178964-31パック(10個)タブ・ハウジング6-不可-22.621.6214.62-25.57
オープン
取扱い終了
代替品有
47143373178964-31パック(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30391385178964-31個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
08556432178964-51パック(10個)タブ・ハウジング10-不可-30.229.2422.24-33.19
オープン
取扱い終了
代替品有
47143382178964-51パック(5個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
46711884178964-61パック(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
47143398178964-61パック(5個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30713227178964-61個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30713595178964-61個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
08556441178964-71パック(10個)タブ・ハウジング16-不可-41.640.6733.67-44.62
オープン
取扱い終了
代替品有
46711893178964-71パック(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
47143407178964-71パック(5個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
46711902178964-81パック(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
47143416178964-81パック(5個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30836339178964-81個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
30837066178964-81個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
33760406178803-71個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
33760415178803-71個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
33760458178964-61個----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46711787178803-308556371178803-3178803-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08556371ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です
30391236178803-333760354178803-3画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
46711796178803-508556387178803-5178803-5 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08556387ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
2,498
税込2,748
メーカー違いの相当品です
47143337178803-508556387178803-5178803-5 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08556387ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
2,498
税込2,748
メーカー違いの相当品です
08556396178803-684959507178803-6178803-6 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959507ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
内容量に違いがあります
46711805178803-684959507178803-6178803-6 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959507ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
メーカー違いの相当品です
46711814178803-684959507178803-6178803-6 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959507ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
メーカー違いの相当品です
46711823178803-708556405178803-7178803-7 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08556405ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
7,998
税込8,798
メーカー違いの相当品です
47143346178803-708556405178803-7178803-7 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08556405ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
7,998
税込8,798
メーカー違いの相当品です
30877255178803-733760424178803-7画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
30877605178803-733760424178803-7画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
30877614178803-733760424178803-7画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
08556423178964-384959516178964-3178964-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959516ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
149
税込164
内容量に違いがあります
47143373178964-384959516178964-3178964-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959516ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
149
税込164
メーカー違いの相当品です
30391385178964-333760433178964-3画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
08556432178964-584959525178964-5178964-5 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959525ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
219
税込241
内容量に違いがあります
47143382178964-584959525178964-5178964-5 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959525ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
219
税込241
メーカー違いの相当品です
46711884178964-641008956178964-6178964-6 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008956ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(15個)
4,498
税込4,948
メーカー違いの相当品です
47143398178964-641008956178964-6178964-6 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008956ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(15個)
4,498
税込4,948
メーカー違いの相当品です
30713227178964-633760467178964-6画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
30713595178964-633760467178964-6画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
08556441178964-784959534178964-7178964-7 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959534ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
789
税込868
内容量に違いがあります
46711893178964-784959534178964-7178964-7 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959534ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
789
税込868
メーカー違いの相当品です
47143407178964-784959534178964-7178964-7 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959534ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
789
税込868
メーカー違いの相当品です
46711902178964-808556457178964-8178964-8 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08556457ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
8,798
税込9,678
メーカー違いの相当品です
47143416178964-808556457178964-8178964-8 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08556457ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
8,798
税込9,678
メーカー違いの相当品です
30836339178964-833760503178964-8画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
30837066178964-833760503178964-8画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
33760406178803-733760424178803-7画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
33760415178803-733760424178803-7画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
33760458178964-633760467178964-6画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08556414
2022-10-03
用途: 制御盤
シンヨー電機株式会社

10個単位で購入できたので良かった。他のサイトは50個単位だったりするので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする