G6A-234P-BS-24VDC

G6A-234P-BS-24VDC - omron(オムロン)
仕様●誘導負荷:AC125V 0.2A、DC30V 0.5A質量(g)約3.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)定格消費電力約280mW使用周囲温度(℃)-40~70接触抵抗(mΩ)50以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅2.5mm安全規格UL/CSA/EN60950(BSI)復帰電圧10%以上動作電圧70%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅1.65mm接点電圧の最大値(V)AC250、DC220抵抗負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A動作時間(ms)5以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)3以下接点電流の最大値(A)抵抗負荷:2、誘導負荷:1許容電圧範囲最大150%(at 23℃)機械的寿命1億回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2000(50/60Hz)、異極接点間:AC1000(50/60Hz)、同極接点間:AC1000(50/60Hz)電気的寿命50万回以上材質(接点)Au合金+AgPd使用周囲湿度(%RH)5~85耐衝撃(誤動作)(m/s2)500耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27081435G6A-234P-BS-24VDC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする