仕様●耐衝撃電圧:1500V 10×160(μs)(FCC part68)質量(g)約3.5極数2極2c(接点)保護構造プラスチック・シール形シリーズ超音波洗浄対応形適合規格標準リレー接点構成基準形端子形状プリント基板用端子形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)(セット・リセットコイル間を除く)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅5mm保存温度範囲(℃)-40~70(氷結および結露しないこと)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅3.3mm接触形式クロスバ・ツインAgPd(Auクラッド接点)動作時間(ms)セット時間:5以下(約3)/5以下(約2.5)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC10mV 10μA復帰時間(ms)リセット時間:3以下(約1.2)/5以下(約2.5)リレーシングル・ステイブル形機械的寿命1億回以上(開閉ひん度36000回/h)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1000(50/60Hz)、同極接点間:AC1000(50/60Hz)、異極接点間:AC1000(50/60Hz)電気的寿命50万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(誤動作)(m/s2)500(約50G)、ラッチングタイプ300(約30G)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(約100G)内容量1個