曜日別特売

S2イエローマックス80’s

S2イエローマックス80’s - M&HS2イエローマックス80’s - M&HS2イエローマックス80’s - M&HS2イエローマックス80’s - M&HS2イエローマックス80’s - M&HS2イエローマックス80’s - M&HS2イエローマックス80’s - M&HS2イエローマックス80’s - M&H
(2件のレビュー)

80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!
旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

色温度(K)2300内容量1個
全8種類を絞り込む
定格
品名
明るさ(W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格
品名
明るさ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26605198113 YM12V 18/18WPH730/30クラス
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
266052074 YM12V 30/30WPH750/50クラス
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
266052169A YM12V 35/36.5WPH860/60クラス
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
26605225101 YM12V 40/40WPH1150/50クラス
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
26605234102 YM12V 40/40WPH1250/50クラス
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
26605243115 YM12V 35/30WHS545/40クラス
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
2660525916AH YM12V 35/35WHS1/H460/60クラス
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
2660526816H YM12V 60/55W HDH4100/90クラス
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: ヘッドライト
サービス業

オレンジや薄黄色ではなく、まっ黄色です。旧車にはやはり黄色がよく似合う。最近は黄色いバルブは売ってないので、ここで見つけて即購入。車両の定格は25W/25Wだが、メーカーに聞いたら25W/25Wの設定は無いとのことだったので、18/18を購入。夜はほとんど乗らないので問題なし。ただし道交法によりH18年以降の車両には使用禁止なので買うときには注意です。

対象商品 : 26605243
2021-12-01
用途: jf28ヘッドライト
建設業・工事業

少し暗いが、望んでいた感じでした。配光はライトの問題なので、仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする