交換レンズ EF85mm F1.4L IS USM
F1.4の明るさの大口径に加えて、シャッター速度換算約4段分※の手ブレ補正機構を採用した中望遠レンズです。
付属品ケース・フード
全長(mm)105.4
質量(g)約950
倍率(倍)(最大撮影)0.12
羽根枚数9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ中望遠レンズ
最大径(Φmm)88.6
レンズ構成10群14枚
撮影距離(m)(最短)0.85
F値(最小絞り)22
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)24°・16°・28°30'
内容量1個