交換レンズ EF800mm F5.6L IS USM
野鳥、野生動物などの撮影や屋外スポーツに最適な800mmの超望遠レンズ。
付属品ケース、フード
全長(mm)461
質量(g)約4500
倍率(倍)(最大撮影)0.14
羽根枚数8(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)163
レンズ構成14群18枚
撮影距離(m)(最短)6
F値(最小絞り)32
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)2°35'・1°40'・3°5'
内容量1個
野鳥、野生動物などの撮影や屋外スポーツに最適な800mmの超望遠レンズ。