ゲーミングマウス 有線 USB 13ボタン 光学式 16000dpi ハードウェアマクロ搭載 重量バランス調整可能 セラミックソール
これからesportsを楽しみたい人に最適! ボタンそれぞれに機能を割り当てられストラテジー系ゲーム(MOBA)での使用に適した、超高耐久スイッチ採用の13ボタン搭載ハイスペックゲーミングマウス。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様最大トラッキングスピード:400インチ(約10.2m/秒) 、射出光線種類:不可視波長域
付属品ユーザーズマニュアル×1、本体重量調整用重り×7
サイズLL
質量(g)約158.0(ケーブル含む)、約110.0(ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約2.0
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 )
接続方式有線
分解能(dpi)100~16000カウント(100カウント単位で設定可能)
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×132.7×43.3
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月
ボタン数13個 (ホイールボタン含む)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
内容量1個
商品説明動画
【始動】ELECOMゲーミングデバイス
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07