法人向け 無線アクセスポイント AP DFS障害回避アダプタ EU RoHS指令準拠(10物質)
5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保つエレコム製無線アクセスポイント用DFS※障害回避アダプターです。
※DFS帯使用時、気象レーダーや航空レーダーなどを感知した時は、該当電波を邪魔してはならず、通常のアクセスポイントでは電波が最短でも60秒間停止します。
本製品は、レーダー波を常時監視することで、DFS帯使用時も即座に利用可能なチャンネルに移動します。
DFS帯を含む5GHz帯のみだけではなく、電子レンジなどの2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。
利用環境のニーズに応じて追加導入が可能な外付けアダプタータイプです。
エレコム製無線LANアクセスポイント、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PSに対応します。(対応FW・HWについては、製品Webページをご確認ください。)
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
用途5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保つエレコム製無線アクセスポイント用DFS※障害回避アダプターです。
規格【有線LAN部】IEEE802.3、【電波法に基づく技術基準】TELEC
仕様【無線LAN部】変復調方式:IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS
適合アクセスポイント:WAB-M2133(ファームウェアバージョン V1.1.0以降)
セット内容本体 1台、セットアップガイド 1枚、給電用USBケーブル(約50cm) 1本、LANケーブル(約50cm) 1本、設置用ネジ 1組、設置用両面テープ 1枚、シリアルシール 2枚
質量(g)70(本体のみ)
消費電力(W)2.2
入力電圧(V)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×23.5(ネジ固定部除く)、93×70×23.5(ネジ固定部含む)
機能【無線LAN部】DFS検知、2.4GHz電波状態監視
通信方式【無線LAN部】2.4GHz及び5GHz同時通信
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484/5.2GHz帯(W52):5150~5250/5.3GHz帯(W53):5250~5350/5.6GHz帯(W56):5470~5725、無線LAN部中心周波数:2.4GHz帯:2400~2484/5.2GHz帯(W52):5150~5250/5.3GHz帯(W53):5250~5350/5.6GHz帯(W56):5470~5725
保管温湿度範囲-20~60℃、0~90% (結露なきこと)
保証期間3年
安全規格IEC61000-4
LED【PWR】点灯(緑):電源投入時 点滅(緑):ファームウェア更新中、【2.4GHz】消灯:接続中のアクセスポイントの2.4GHz帯が無効な状態 点灯(緑):接続中のアクセスポイントの2.4GHz帯が有効な状態 点滅(緑):2.4GHz帯のスキャンを開始、またはファームウェアを更新中、【5GHz】消灯:接続中のアクセスポイントの5GHz帯がW52で動作中 点灯(緑):接続中のアクセスポイントの5GHz帯がW53またはW56で動作中 点滅(緑):DFSレーダーを検出してから30秒間、またはファームウェアを更新中
EMI規格VCCI Class B
動作湿度(%)0~90 (結露なきこと)
アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ2本(2.4GHz専用×1、5GHz専用×1)
伝送方法IEEE802.11ac/n/a、IEEE802.11n/g/b
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【有線LAN部】100BASE-TX
受信チャンネル(ch)【無線LAN部】2.4GHz帯:1~13、5GHz帯:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140
無線規格IEEE802.11ac/n/a、IEEE802.11n/g/b (国際規格)、ARIB STD-T66、ARIB STD-T71(国内規格)
動作温度範囲(℃)0~50
内容量1個
アクセスポイント の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07