外装壁タイル セラヴィオ E(溝面スクエア)

外装壁タイル セラヴィオ E(溝面スクエア) INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

グリーン購入法適合 仕様15シート/ケース 厚さ(mm)7.5 寸法(mm)300×300(目地共寸法)、47×47(実寸法) 質量(kg)18.9 内容量1ケース
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13918976 HAL-155/CEF-1
8,840
 
 
取扱い終了

返品不可
13918994 HAL-155/CEF-2
8,840
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13918976
2020-03-17
用途:
外壁の改修
製造業

もう少し光沢感があるのかなと思いました。

タイルの質感以外はイメージ通りでした。

素人がDIYに使用しているので、最小サイズに裁断して使えるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする