GIVI ハンドルポーチ T516

GIVI ハンドルポーチ T516 - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ハンドル回りの小物入れとして便利なポーチ。スマートフォンやモバイルバッテリーを入れて使えば車体からの電源供給も不要に。
容量:3L
サイズ:130×240×90(mm)
マグネット:専用設計されたGIVIオリジナルマグネットを採用。
耐紫外線生地:高い耐紫外線性を持つ生地
ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。
インナーポケット:荷物の整理に役立つインナーポケット付き。
リフレクター:夜間視認性を高めたリフレクターを採用。

容量(L)3寸法(mm)130×240×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2710982897536
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする