曜日別特売

GIVI 防水ドラムバック60L

GIVI 防水ドラムバック60L - GIVI(ジビ)

付属の固定ベルト&フックでシートに固定可能。
ショルダーベルト付属。
容量:60L
サイズ:320×600×350(mm)
ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。
防水:高い防水性を持ったバッグ
グリップ:持ち歩きに便利なハンドルグリップ付き。
ショルダーベルト:持ち歩きに便利なショルダーベルト付き。

容量(L)60寸法(mm)320×540×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2710987397531
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする