INAX(LIXIL)
外装壁タイル用Rプライマー
仕様
10缶/ケース
成分
溶剤系
材質
アクリルシリコン
質量(kg)
0.9/缶、11/ケース
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13919299
(JR)F-PM900
¥
109,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください