INAX(LIXIL)
外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1
仕様
9本/ケース
成分
変性シリコーン・エポキシ系
質量(kg)
18
有効期限(年)
1
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1ケース
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13919387
(JR)EG-V1/G3
¥
40,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13919405
(JR)EG-V1/G4
¥
40,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13919414
(JR)EG-V1/G11
¥
40,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください