曜日別特売

外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー

外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー - INAX(LIXIL)外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー - INAX(LIXIL)外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー - INAX(LIXIL)
仕様9本/ケース成分変性シリコーン質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1ケース
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919439EGR-V2SP/G1
40,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13919457EGR-V2SP/G2淡グレー
40,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13919475EGR-V2SP/G3グレー
40,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13919493EGR-V2SP/G4濃グレー
40,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13919518EGR-V2SP/G11淡ベージュ
40,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする