マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ オーバルキャセロール
材質
ステン/銅
質量(kg)
1.5
容量(L)
3.5
深さ(mm)
115
外寸(mm)
255×175
内寸(mm)
240×160
板厚(mm)
2
EBM品番
161500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27272858
-
¥
60,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください