アサヒ(鋳物)
アサヒ ミニココット 木台付
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.9
容量(L)
0.2
内径(Φmm)
92
深さ(mm)
46
EBM品番
5909200
外径(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276394
10cm
¥
5,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください