ル・クルーゼ
ル・クルーゼ トラディション ココットロンド マットブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(cm)
容量(L)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277873
18cm
18
1.8
130
135
2.3
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
27277889
20cm
20
2.4
135
145
2.8
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
27277898
22cm
22
3.3
145
165
3.5
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
27277907
24cm
24
4.2
150
185
4.2
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください