ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル

ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル - ル・クルーゼル・クルーゼ トラディション ココットオーバル - ル・クルーゼ
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
内寸(mm)
容量(L)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27277925-4514230オレンジ270×2104.1155215×1654.2
43,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
27277934-4514330オレンジ250×1903.2145200×1503.7
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27277916-4514361チェリーレッド250×1903.2145200×1503.7
32,000
取扱い終了
代替品有
27277943-1692100ホワイト270×2104.1155215×1654.2
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27277916-889693432502- ル・クルーゼ ココット・オーバル ル・クルーゼ 88969343ル・クルーゼ ココット・オーバルル・クルーゼ1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする