ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル マットブラック

ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル  マットブラック - ル・クルーゼル・クルーゼ トラディション ココットオーバル  マットブラック - ル・クルーゼ
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
内寸(mm)
容量(L)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2727795925cm606410250×1903.2145200×1503.7
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
2727796827cm1692010270×2104.1155215×1654.2
43,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする