ル・クルーゼ
ル・クルーゼ トラディション ココットジャポネーズ
内径(mm)
240
容量(L)
3.3
深さ(mm)
81
底径(Φmm)
190
質量(kg)
4.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277977
-
6869010
チェリーレッド
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
27277986
-
6869110
オレンジ
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください