REVOL
レヴォル レヴォリューション レクタンギュラーデッシュ
材質
熱磁器
寸法(mm)
305×215
色
サテンホワイト
容量(L)
2.6
外寸(mm)
305×215×H70
EBM品番
7472560
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27278485
645055
¥
67,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください