EBM(江部松商事)
プロシェフ18-8ガストロノームパン
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
種別
質量(kg)
深さ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27280113
-
2.7
1/1 20mm
1.07
20
530×325
¥
4,450
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27280129
-
5.4
1/1 40mm
1.13
40
530×325
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27280138
-
8.7
1/1 65mm
1.24
65
530×325
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27280147
-
13
1/1 100mm
1.25
100
530×325
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27280156
-
20
1/1 150mm
1.5
150
530×325
¥
7,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
27280165
-
26
1/1 200mm
1.82
200
530×325
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
27280174
-
1.2
1/2 20mm
0.46
20
325×265
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27280199
-
3.8
1/2 65mm
0.57
65
325×265
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27280208
-
5.9
1/2 100mm
0.68
100
325×265
¥
4,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
27280217
-
8.7
1/2 150mm
0.85
150
325×265
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27280244
-
2.5
1/3 65mm
0.45
65
325×176
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27280253
-
3.8
1/3 100mm
0.51
100
325×176
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27280269
-
5.5
1/3 150mm
0.66
150
325×176
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27280296
-
1.8
1/4 65mm
1.34
65
265×162
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27280305
-
2.7
1/4 100mm
0.41
100
265×162
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27280314
-
3.8
1/4 150mm
0.51
150
265×162
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27280323
-
1.7
2/3 20mm
0.61
20
354×325
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27280348
-
5.5
2/3 65mm
0.78
65
354×325
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27280357
-
8.4
2/3 100mm
0.88
100
354×325
¥
5,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27280366
-
12
2/3 150mm
1.07
150
354×325
¥
6,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27280384
-
1
1/6 65mm
0.24
65
176×162
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27280393
-
1.6
1/6 100mm
0.27
100
176×162
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27280409
-
2.2
1/6 150mm
0.37
150
176×162
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27280427
-
0.9
1/9 100mm
0.25
100
175×108
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください